noscriptSia Abrasives 2511 SIAFIX CERAMIC DISCS50mm DIA. P50 2.1244 | Cromwell Tools

Sia Abrasives

2511 SIAFIX CERAMIC DISCS50mm DIA. P50

SKU:

SIA2020778C

MPN:

2.1244

zł8.53

Bez podatku VAT

zł10.49

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Cooling aid reduces heat build up in the work-piece, ceramic grain offers aggressive stock removal. Fast, safe and easy disc change offered by siafix system. Y-weight or X-weight cloth/ polyester backed. Ceramic corundum abrasive for dressing of stainless steel and exotic alloys in hard to reach areas.
    Grit: Ceramic Corundum
    Backing: Y-weight or X-weight Cloth / Polyester
    Application: Dressing of stainless steel and exotic alloys in hard to reach areas


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Poliester

    Brand

    Sia Abrasives

    ECLASS Code

    21011313

    Materiał ścierny

    Ceramika

    Nr części MFR

    2.1244

    Projekt otworu próżniowego

    Brak dziury

    Rozmiar opakowania

    10

    Seria

    Siafix 2511

    Średnica

    50mm

    Typ płyty

    Tarcza powlekana

    UNSPSC Code

    31191506

    Zastosowanie

    Szlifowanie

    Zastosowanie materiału

    Stal o wysokiej zawartości stopów

    ziarnistość

    P50

    Ziarnistość:

    zgrubna