zł5.59
Bez podatku VAT
zł6.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Thanks to the innovative abrasive structure and very high quality materials, significantly better removal values are obtained. The consistently impressive results are characterised by maximising stock removal. Can be used with great success on primed, filled, painted and lacquered surfaces. Intensively trialled in our test centres to ensure that it is effective on any challenging surface in manual and manual/machine sanding operations.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Papier |
Brand | Sia Abrasives |
EAN | 7611123221307 |
ECLASS Code | 21011313 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 8438.1710.0500 |
Numer modelu: | T2021 |
Projekt otworu próżniowego | 7 Hole |
Rozmiar opakowania | 10 |
Seria | siaspeed 1950 |
Średnica | 150mm |
Typ płyty | Tarcza powlekana |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zastosowanie | Szlifowanie |
Zastosowanie materiału | Lakier Podkład podkładowy Szpachla Tworzywo szklanouwęglowe wzmacniane (GRP) Wypełniacz gruntujący Zacisk odkryty: 0.5 - 6.0 mm² |
ziarnistość | P500 |
Ziarnistość: | Extra Fine |