noscriptSia Abrasives 1950 T2021 SIASPEED DISCS 150mm7HOLE P80 8438.1710.0080 | Cromwell Tools

Sia Abrasives

1950 T2021 SIASPEED DISCS 150mm7HOLE P80

SKU:

SIA2020745F

MPN:

8438.1710.0080

zł5.36

Bez podatku VAT

zł6.59

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Papier

    Brand

    Sia Abrasives

    EAN

    7611123221086

    ECLASS Code

    21011313

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    8438.1710.0080

    Numer modelu:

    T2021

    Projekt otworu próżniowego

    7 Hole

    Rozmiar opakowania

    10

    Seria

    siaspeed 1950

    Średnica

    150mm

    Typ płyty

    Tarcza powlekana

    UNSPSC Code

    31191506

    Zastosowanie

    Szlifowanie

    Zastosowanie materiału

    Lakier Podkład podkładowy Szpachla Zacisk odkryty: 0.5 - 6.0 mm²

    ziarnistość

    P80

    Ziarnistość:

    Średni