zł183.70
Bez podatku VAT
zł225.95
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Roll size: (W)50mm x (L)25 Metres. Available in several grades.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Norton Saint Gobain |
Długość | 25 m |
EAN | 3157620181200 |
ECLASS Code | 21011309 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 63642531801 |
Seria | R222 |
Szerokość | 50mm |
UNSPSC Code | 31191500 |
ziarnistość | P240 |