zł10.26
Bez podatku VAT
zł12.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Sheet size: (W)230mm x (L)280mm. Available in several grades.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Tkanina |
• Typ: | Arkusze powlekane |
Brand | Norton Saint Gobain |
Długość | 280mm |
EAN | 3157620147190 |
ECLASS Code | 21011304 |
Kolor | Maroon |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 63642531780 |
Seria | R222 |
Szerokość | 230mm |
UNSPSC Code | 31191501 |
Waga podkładu | Waga-J |
ziarnistość | P100 |