noscriptNorton Saint Gobain 150x3.0x32mm 57A60PB25 CUT-OFF WHEEL 66253056374 | Cromwell Tools

Norton Saint Gobain

150x3.0x32mm 57A60PB25 CUT-OFF WHEEL

SKU:

NOR2353057C

MPN:

66253056374

zł44.10

Bez podatku VAT

zł54.24

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Non-Reinforced Toolroom Cutting Wheels
    Thin slitting discs in aluminium oxide grain for all toolroom cutting-off applications. Hard grade.


    Hard grade.
    Order Code: -3065J
    -3060F
    Size: 150 x 1.8 x 31.75mm


    Order Code: -3057C
    Size: 150 x 3.0 x 32.00mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Norton Saint Gobain

    EAN

    3157625796256

    ECLASS Code

    21011305

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    66253056374

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    57A60PB25

    Średnica

    150mm

    Szerokość

    3mm

    UNSPSC Code

    31191600

    Wielkość ziarna

    A60

    Ziarnistość:

    precyzyjna