noscriptFlexovit 180x1.8x31.75mm A60NE CUTTING-OFF WHEEL | Cromwell Tools

Flexovit

180x1.8x31.75mm A60NE CUTTING-OFF WHEEL

SKU:

FLV2352063R

zł101.20

Bez podatku VAT

zł124.48

Z VAT

NA STANIE (30)

    Przegląd

    Contact your local branch if the size or style you require is not listed.


    Non-Reinforced Toolroom Cutting Wheels
    Thin slitting discs in aluminium oxide grain for all toolroom cutting-off applications.


    Size: 150 x 1.8 x 31.75mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Flexovit

    EAN

    3157625642829

    ECLASS Code

    21011305

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    69936623127

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    A60NE

    Średnica

    180mm

    Szerokość

    1.8mm

    UNSPSC Code

    31191600

    Wielkość ziarna

    A60

    Ziarnistość:

    precyzyjna