York Abrasives Gold

350x3.5x22.23mm A24-RBF Inox Reinforced chopsaw Cutting Disc - Type 41

SKU:

YRK2309925K

MPN:

YRK2309925K

zł38.71

Bez podatku VAT

zł47.61

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Inox
    • A24RBF
    • Typ 41
    • Średnica tarczy: 350 mm
    • Rozmiar otworu: 22 mm
    • Grubość: 3,5 mm
    • Materiał ścierny: tlenek glinu
    • Ziarnistość: 24-gruba
    • Do obróbki konstrukcji ze stali stopowej i niestopowej, żeliwa i stali, stali wysokostopowej i stali nierdzewnej, stali i stali narzędziowej
    • Odpowiednie do pił o średnicy 22 mm
    • EN12413


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    >350mm

    • Typ:

    Typ 41

    Brand

    York Abrasives Gold

    EAN

    5036140403888

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    80m/s

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Odpowiednie materiały

    Stal

    Optymalny kąt użytkowania

    90°

    Otwór

    22.23mm

    Otwór środkowy

    Proste otwory

    Oznaczenie ziarna

    A24RBF

    Rodzaj wiązania

    Żywica wiązana wzmocnieniem włókien (BF)

    Średnica

    350ccmm

    Standardy spełnione

    Zatwierdzony przez OSA

    Twardość

    Średni

    UNSPSC Code

    31191506

    Zastosowanie

    Cięcie

    ziarnistość

    24

    Ziarnistość:

    zgrubna