zł85.90
Bez podatku VAT
zł105.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Product Number: 0201-139. Diameter: 6". Width: 1". Weight: 190g.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Canning-Lippert |
ECLASS Code | 21011308 |
Liczba sekcji | 1 |
Nr części MFR | L013122501 |
Seria | 0201 |
Średnica | 152.4mm |
Szerokość | 25.4mm |
Typ mopa | otwarty |
UNSPSC Code | 23131504 |