noscriptYork TARCZA POLERSKA OTWARTA 100x25mm (4x1") SREDNIA | Cromwell Tools

York

TARCZA POLERSKA OTWARTA 100x25mm (4x1") SREDNIA

SKU:

YRK2474240K

zł21.85

Bez podatku VAT

zł26.88

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Są to tarcze polerskie ogólnego zastosowania, wyśmienite w użyciu do obróbki stali, wyrobów z mosiądzu, ze stopu „nickel silver", miedzi, aluminium, chromu i tworzyw sztucznych. Wykonane z 13 mm (1/2") segmentów będą się rozdzielać pod wpływem nacisku, która to cecha jest szczególnie korzystna przy pracy na nierównych
    powierzchniach. Najlepiej stosować je pracując ze średnim naciskiem i przy użyciu naszych materiałów polerskich ogólnego przeznaczenia, materiałów do wysokowydajnego polerowania i materiałów do polerowania zwierciadlanego.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    EAN

    5036140046658

    ECLASS Code

    21011308

    Liczba sekcji

    2

    Nr części MFR

    B03B040250

    Średnica

    100mm

    Szerokość

    25mm

    Twardość

    Średni

    Typ mopa

    otwarty

    UNSPSC Code

    23131504