noscriptYork TARCZA POLERSKA OTWARTA 150x25mm (6x1") MIEKKA | Cromwell Tools

York

TARCZA POLERSKA OTWARTA 150x25mm (6x1") MIEKKA

SKU:

YRK2474040K

zł29.10

Bez podatku VAT

zł35.79

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przeznaczone do uzyskiwania wysokiej jakości wykańczanych powierzchni metali nieżelaznych, takich jak mosiądz, miedź, aluminium i stop cynowo ołowiowy. Mogą być także używane do obróbki wykańczającej średniej tworzyw sztucznych. Tarcze typu otwartego najlepiej nadają się do pracy przy średnich naciskach polerowania. Mogą być stosowane wraz z naszymi wysokowydajnymi materiałami
    polerskimi do polerowania zwierciadlanego.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    EAN

    5036140046597

    ECLASS Code

    21011308

    Liczba sekcji

    1

    Nr części MFR

    B03C060250

    Średnica

    150mm

    Szerokość

    25mm

    Typ mopa

    otwarty

    UNSPSC Code

    23131504