noscriptYork 115x22.23mm G-VA POLISHING FLAP DISC 5511220 | Cromwell Tools

York

115x22.23mm G-VA POLISHING FLAP DISC

SKU:

YRK2474720K

MPN:

5511220

zł27.65

Bez podatku VAT

zł34.01

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Tarcze York G-VA Gloss lamelkowe polerskie są wyposażone w nakładki wykonane z wysokiej jakości filcu i są zazwyczaj stosowane przy polerowaniu razem z pastami polerskimi do produkcji z wykończeniem lustrzanym na powierzchni różnych metali.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno szklane (ogólnego przeznaczenia, bez zarysowań).

    Brand

    York

    EAN

    5036140230545

    ECLASS Code

    21011308

    Liczba sekcji

    1

    Maksymalna prędkość robocza

    13300rpm

    Materiał

    Filc

    Nr części MFR

    5511220

    Rozmiar gwintu otworu

    M14

    Średnica

    115mm

    Szerokość

    22.23mm

    UNSPSC Code

    23131504