zł29.10
Bez podatku VAT
zł35.79
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Tarcze York G-VA Gloss lamelkowe polerskie są wyposażone w nakładki wykonane z wysokiej jakości filcu i są zazwyczaj stosowane przy polerowaniu razem z pastami polerskimi do produkcji z wykończeniem lustrzanym na powierzchni różnych metali.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Włókno szklane (ogólnego przeznaczenia, bez zarysowań). |
Brand | York |
EAN | 5036140230552 |
ECLASS Code | 21011308 |
Liczba sekcji | 1 |
Maksymalna prędkość robocza | 12200rpm |
Materiał | Filc |
Nr części MFR | 5512220 |
Rozmiar gwintu otworu | M14 |
Średnica | 125mm |
Szerokość | 22.23mm |
UNSPSC Code | 23131504 |