zł2.00
Bez podatku VAT
zł2.46
Z VAT
21 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wysoka prędkość penetracji twardych i rozciągliwych materiałów
• Długa żywotność tarczy i optymalna elastyczność sprawiają, że tarcze szlifierskie York zapewniają za każdym razem pierwszorzędną wydajność
• Dostępne w różnych rozmiarach i specyfikacjach dostosowanych do indywidualnych wymagań
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Włókno |
Brand | York |
Compatible With | Right Angle Grinder |
EAN | 5036140501416 |
ECLASS Code | 21011313 |
Grit Grade | Extra Coarse |
Kolor | Maroon |
Kompatybilne materiały | Aluminium Non-Ferrous Metals Stainless Steel |
Liczba w opakowaniu | 25 |
Maksymalna prędkość robocza | 11,000rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Otwór | 22mm |
Projekt otworu próżniowego | Brak dziury |
Seria | AL115 |
Średnica | 115mm |
Typ otworu | Round Hole |
UNSPSC Code | 31191506 |
Wiązanie | Resin |
Zastosowanie | Stock Removal |
ziarnistość | P60 |