noscriptYork 178 x 22mm AL/OX FIBRE DISCS P100 . | Cromwell Tools

York

178 x 22mm AL/OX FIBRE DISCS P100

SKU:

YRK2022868K

MPN:

.

zł5.01

Bez podatku VAT

zł6.16

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Wysoka prędkość penetracji twardych i rozciągliwych materiałów
    • Długa żywotność tarczy i optymalna elastyczność sprawiają, że tarcze szlifierskie York zapewniają za każdym razem pierwszorzędną wydajność
    • Dostępne w różnych rozmiarach i specyfikacjach dostosowanych do indywidualnych wymagań


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno

    Brand

    York

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    EAN

    5036140501508

    ECLASS Code

    21011313

    Grit Grade

    Coarse

    Kolor

    Maroon

    Kompatybilne materiały

    Aluminium Non-Ferrous Metals Stainless Steel

    Liczba w opakowaniu

    25

    Maksymalna prędkość robocza

    7,000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    22mm

    Projekt otworu próżniowego

    Brak dziury

    Seria

    AL178

    Średnica

    178mm

    Typ otworu

    Round Hole

    UNSPSC Code

    31191506

    Wiązanie

    Resin

    Zastosowanie

    Stock Removal Surface Preparation

    ziarnistość

    P100