noscript3M 89717 782C CUBITRON IIFIBREDISC100mm x 16mm 60+ 7100099249 | Cromwell Tools

3M

89717 782C CUBITRON IIFIBREDISC100mm x 16mm 60+

SKU:

MMM2016122E

MPN:

7100099249

zł6.24

Bez podatku VAT

zł7.68

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno

    Brand

    3M

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    EAN

    0076308897178

    ECLASS Code

    21011313

    Grit Grade

    Extra Coarse

    Kolor

    Red

    Kompatybilne materiały

    Aluminium Carbon Steel High Nickel Alloys Titanium/Zirconium

    Liczba w opakowaniu

    25

    Maksymalna prędkość robocza

    15200rpm

    Materiał ścierny

    Cubitron™ II Ceramika

    Nr części MFR

    7100099249

    Otwór

    16mm

    Projekt otworu próżniowego

    1 Hole

    Seria

    782C

    Średnica

    100mm

    Typ otworu

    Otwór w kształcie gwiazdy

    UNSPSC Code

    31191506

    Wiązanie

    Resin

    Zastosowanie

    Stock Removal

    ziarnistość

    P60