noscript3M 89732 787C CUBITRON IIFIBREDISC180mm x 22mm 36+ 7100099257 | Cromwell Tools

3M

89732 787C CUBITRON IIFIBREDISC180mm x 22mm 36+

SKU:

MMM2016127P

MPN:

7100099257

zł16.67

Bez podatku VAT

zł20.50

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno

    Brand

    3M

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    EAN

    0763088973221

    ECLASS Code

    21011313

    Grit Grade

    Extra Coarse

    Kolor

    Red

    Kompatybilne materiały

    Aluminium

    Liczba w opakowaniu

    25

    Maksymalna prędkość robocza

    8500rpm

    Materiał ścierny

    Cubitron™ II Ceramika

    Nr części MFR

    7100099257

    Otwór

    22mm

    Projekt otworu próżniowego

    1 Hole

    Seria

    787C

    Średnica

    180mm

    Typ otworu

    Otwór w kształcie gwiazdy

    UNSPSC Code

    31191506

    Wiązanie

    Resin

    Zastosowanie

    Stock Removal

    ziarnistość

    P36