zł7.29
Bez podatku VAT
zł8.97
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Włókno |
Brand | 3M |
Compatible With | Right Angle Grinder |
EAN | 0076308897376 |
ECLASS Code | 21011313 |
Grit Grade | Coarse |
Kolor | Red |
Kompatybilne materiały | Aluminium |
Liczba w opakowaniu | 25 |
Maksymalna prędkość robocza | 15200rpm |
Materiał ścierny | Cubitron™ II Ceramika |
Nr części MFR | 7100099252 |
Otwór | 16mm |
Projekt otworu próżniowego | 1 Hole |
Seria | 787C |
Średnica | 100mm |
Typ otworu | Otwór w kształcie gwiazdy |
UNSPSC Code | 31191506 |
Wiązanie | Resin |
Zastosowanie | Stock Removal Surface Preparation |
ziarnistość | P80 |