zł10.90
Bez podatku VAT
zł13.41
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
982C for Carbon Steel
Cubitron™ II Fibre Discs are made with revolutionary 3M precision shaped ceramic grain technology, engineered with ultra-sharp, fast-cutting points that wear evenly, run cool and optimise mineral breakdown to maximise disc life. Get more productivity, throughput, disc life, comfort and grinding speed.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Włókno |
Brand | 3M |
EAN | 0051141276243 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maksymalna prędkość robocza | 12000rpm |
Materiał ścierny | Cubitron™ II Ceramika |
Nr części MFR | 27624 |
Otwór | 22mm |
Projekt otworu próżniowego | Brak dziury |
Seria | 982C |
Średnica | 125mm |
Typ otworu | Otwór w kształcie gwiazdy |
UNSPSC Code | 31191506 |
ziarnistość | P60 |