noscript3M 27744 987C CUBITRON II FIBRE DISC 180mm x 22mm 36+ 60440230914 | Cromwell Tools

3M

27744 987C CUBITRON II FIBRE DISC 180mm x 22mm 36+

SKU:

MMM2016813C

MPN:

60440230914

zł27.00

Bez podatku VAT

zł33.21

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    987C for Stainless Steel
    Cubitron™ II Fibre Discs are made with revolutionary 3M precision shaped ceramic grain technology, engineered with ultra-sharp, fast-cutting points that wear evenly, run cool and optimise mineral breakdown to maximise disc life. Get more productivity, throughput, disc life, comfort and grinding speed.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno

    Brand

    3M

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    EAN

    0051141277448

    ECLASS Code

    21011313

    Grit Grade

    Extra Coarse

    Kolor

    Red

    Kompatybilne materiały

    Stainless Steel

    Liczba w opakowaniu

    25

    Maksymalna prędkość robocza

    8500rpm

    Materiał ścierny

    Cubitron™ II Ceramika

    Nr części MFR

    7000045188

    Otwór

    22mm

    Projekt otworu próżniowego

    Brak dziury

    Seria

    987C

    Średnica

    180mm

    Typ otworu

    Okrągły otwór

    UNSPSC Code

    31191506

    Wiązanie

    Resin

    Zastosowanie

    Stock Removal

    ziarnistość

    P36