Upewnij się, że Twoje operacje ścierne i obróbka metali przebiegają sprawnie dzięki użyciu tarcz włóknowych. Wybierz spośród szerokiej gamy materiałów ściernych, poziomów ziarnistości i rozmiarów. Tutaj w Cromwell mamy szeroki wybór tarcz włóknowych od wiodących marek, takich jak 3M™, Sia Abrasives®, Norton® oraz wyłączna marka Cromwell - York®.
Czym są tarcze włóknowe?
Tarcze włóknowe to powszechne ścierne wyroby wykonane z vulkanizowanych włókien, do których przymocowane jest ziarno ściernie za pomocą żywicy. Różnią się one od tarcz pokrytych, które posiadają papierowe podłoże, oferując większą wytrzymałość mechaniczną i umożliwiając zastosowanie wyższego ciśnienia.
Kiedy używa się tarcz włóknowych?
Tarcze włóknowe są doskonałym i potężnym rozwiązaniem ścieru, które, podobnie jak większość tarcz ściernych, musi być używane z podkładką ścierną. Doskonale sprawdzają się do szeregu zastosowań, od szorstkiej obróbki, czyszczenia odprysków, po wykańczanie.
Czego należy się kierować wybierając tarcze włóknowe
Materiał ścierny - Materiał ścierny to istotne rozważenie podczas wyboru tarczy włóknowej ze względu na ich różne cechy.
Ziarnistość - Ziarnistość określa chropowatość ścierniwa i powinna być brana pod uwagę przy decydowaniu o zastosowaniu, dla którego będzie używane ścierniwo. Im niższa ziarnistość, tym szorstkie ścierniwo, pozwalające na większe usunięcie materiału na przejazd. Wyższa ziarnistość jest drobniejsza, co pozwala na mniejsze usunięcie materiału, ale na bardziej delikatne wykończenie.
Średnica - Im większa średnica, tym więcej akcji ścierna może się zdarzyć na przejazd, ale tarcza ma niższe maksymalne obroty na minutę.
Otwór - Rozmiar otworu musi pasować do używanej podkładki.
FAQs
Do czego służą tarcze włóknowe?
Powszechne zastosowania tarcz włóknowych obejmują usuwanie spoin, czyszczenie odprysków, fazowanie i usuwanie żużla. Jednak są one bardzo wszechstronnymi tarczami ściernymi i mogą być stosowane w innych ogólnych zastosowaniach niż powyższe.
Jak używać tarcz włóknowych?
Tarcze włóknowe używane są tak samo jak wszystkie inne tarcze ściernych i wymagają, aby użytkownik był zabezpieczony, a stosowna podkładka ścierna była używana. Gdy w pełni przygotujesz się do pracy z odpowiednim sprzętem ochronnym, upewnij się, że twoje narzędzie elektryczne i podkładka ścierna są ze sobą kompatybilne. Na koniec upewnij się, że materiał roboczy jest bezpiecznie zamocowany, zanim zaczniesz na nim pracować.