noscriptKennedy KRAZKI SCIERNE AL/OX 100x 16mm P100 | Cromwell Tools

Kennedy

KRAZKI SCIERNE AL/OX 100x 16mm P100

SKU:

KEN2022080K

zł1.93

Bez podatku VAT

zł2.37

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    AL.OX (Elektrokorund)
    Do szerokiej gamy zastosowań. Penetracja na dużej szybkości twardych i rozciągliwych materiałów razem z długą żywotnością i giętkością tych krążków powodują, że krążki Kennedy zapewniają zawsze wydajność wysokiej klasy. Do stosowania na szliferkach i polerkach przenośnych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno

    Brand

    Kennedy

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    EAN

    5036140288768

    ECLASS Code

    21011313

    Grit Grade

    Coarse

    Kolor

    Brown

    Kompatybilne materiały

    Aluminium Non-Ferrous Metals

    Liczba w opakowaniu

    25

    Maksymalna prędkość robocza

    12400rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    16mm

    Projekt otworu próżniowego

    Brak dziury

    Seria

    VA113

    Średnica

    100mm

    Typ otworu

    Otwór w kształcie gwiazdy

    UNSPSC Code

    31191506

    Wiązanie

    Resin

    Zastosowanie

    Stock Removal Surface Preparation

    ziarnistość

    P100