noscriptYork KRAZKI FIBROWE ZYWICZNE 100 x 16mm AL/OX P120 | Cromwell Tools

York

KRAZKI FIBROWE ZYWICZNE 100 x 16mm AL/OX P120

SKU:

YRK2022090K

zł1.94

Bez podatku VAT

zł2.39

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    AL.OX (Elektrokorund)
    Ogólnego zastosowania
    Wytrzymale na rozerwanie, ale bardzo giętkie krążki fibrowe,
    elektrostatycznie powlekane ziarnem elektrokorundowym. Ziarno ścierne wtopione jest w procesie wulkanizacji w żywicę syntetyczną. Otwór 22mm i nacięcie krzyżowe. Ma szerokie zastosowanie przy pracach takich jak ostrzenie, zdzieranie czy wygładzanie. Do stosowania na szliferkach i polerkach przenośnych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno

    Brand

    York

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    EAN

    5036140214729

    ECLASS Code

    21011313

    Grit Grade

    Medium

    Kolor

    Brown

    Kompatybilne materiały

    Aluminium Non-Ferrous Metals Steel

    Liczba w opakowaniu

    25

    Maksymalna prędkość robocza

    12400rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    VA113

    Otwór

    16mm

    Projekt otworu próżniowego

    Brak dziury

    Seria

    VA113

    Średnica

    100mm

    Typ otworu

    Otwór w kształcie gwiazdy

    UNSPSC Code

    31191506

    Wiązanie

    Resin

    Zastosowanie

    Cutting Stock Removal Surface Preparation

    ziarnistość

    P120