noscriptYork KRAZKI SCIERNE FIBROWE, NASYP ZYRKONOWY 115mm P120 | Cromwell Tools

York

KRAZKI SCIERNE FIBROWE, NASYP ZYRKONOWY 115mm P120

SKU:

YRK2024190K

zł4.47

Bez podatku VAT

zł5.50

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ziarno cyrkonowe z dodatkami ściernymi, które smarują i chłodzą powierzchnię szlifowaną, przedłużają żywotność krążków. Można stosować do wszelkich stali nierdzewnych, zgrzewów spawalniczcyh na żeliwie i innych nietypowych metali przy wydłużonym cyklu pracy, usuwając duże ilości metalu bez bez zagrożenia przegrzania krążków.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno

    Brand

    York

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    EAN

    5036140289055

    ECLASS Code

    21011313

    Grit Grade

    Medium

    Kolor

    Blue

    Kompatybilne materiały

    INOX/Stainless Steel Steel

    Liczba w opakowaniu

    25

    Maksymalna prędkość robocza

    13300rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek cyrkonu

    Nr części MFR

    ZF714 00000011522 0120S1E

    Otwór

    22mm

    Projekt otworu próżniowego

    Brak dziury

    Seria

    ZF714

    Średnica

    115mm

    Typ otworu

    Otwór w kształcie gwiazdy

    UNSPSC Code

    31191506

    Wiązanie

    Resin

    Zastosowanie

    Cutting Stock Removal Surface Preparation

    ziarnistość

    P120