zł3.38
Bez podatku VAT
zł4.16
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ziarno cyrkonowe z dodatkami ściernymi, które smarują i chłodzą powierzchnię szlifowaną, przedłużają żywotność krążków. Można stosować do wszelkich stali nierdzewnych, zgrzewów spawalniczcyh na żeliwie i innych nietypowych metali przy wydłużonym cyklu pracy, usuwając duże ilości metalu bez bez zagrożenia przegrzania krążków.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Włókno |
Brand | York |
Compatible With | Right Angle Grinder |
EAN | 5036140289024 |
ECLASS Code | 21011313 |
Grit Grade | Extra Coarse |
Kolor | Blue |
Kompatybilne materiały | INOX/Stainless Steel Steel |
Liczba w opakowaniu | 25 |
Maksymalna prędkość robocza | 13300rpm |
Materiał ścierny | Tlenek cyrkonu |
Nr części MFR | ZF714 00000011522 0060S1E |
Otwór | 22mm |
Projekt otworu próżniowego | Brak dziury |
Seria | ZF714 |
Średnica | 115mm |
Typ otworu | Otwór w kształcie gwiazdy |
UNSPSC Code | 31191506 |
Wiązanie | Resin |
Zastosowanie | Cutting Stock Removal |
ziarnistość | P60 |