noscriptYork 100x16mm F/GLASS ZIRC FLAP DISCP40 2207310E | Cromwell Tools

York

100x16mm F/GLASS ZIRC FLAP DISCP40

SKU:

YRK2207310E

MPN:

2207310E

zł3.53

Bez podatku VAT

zł4.34

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ściernice listkowe szlifują jak tarcze z obniżonym środkiem i wykańczają jak tarcze fibrowe.
    • Typ 29
    • Materiał podkładu: Włókno szklane
    • Bez gwintów
    • Do usuwania materiału, łączenia i wykańczania w jednej aplikacji
    • Idealne do eliminowania użycia konwencjonalnych ściernic, krążków szlifierskich lub krążków fibrowych w wielu zastosowaniach
    • Materiał podkładowy nie jest wymagany
    • Bezpieczne stosowanie z prędkością 80 m/s na dowolnej szlifierce
    • EN12413


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno szklane (ogólnego przeznaczenia, bez zarysowań).

    Brand

    York

    EAN

    5036140467385

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    15,300rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek cyrkonu

    Nr części MFR

    2207310E

    Średnica

    100mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413

    Typ płyty

    Stożkowy (Typ 29)

    UNSPSC Code

    31191506

    ziarnistość

    P40