noscriptYork 127x22mm F/GLASS ZIRC FLAP DISC P120 | Cromwell Tools

York

127x22mm F/GLASS ZIRC FLAP DISC P120

SKU:

YRK2208650K

zł22.26

Bez podatku VAT

zł27.38

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Nasyp korund cyrkonowy (ZA) Talerz z włókna szklanego - Do stali nierdzewnej. Bez zarysowań.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno szklane (ogólnego przeznaczenia, bez zarysowań).

    Brand

    York

    EAN

    5036140020252

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    12000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek cyrkonu

    Otwór

    22.23mm

    Średnica

    125mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413

    Typ płyty

    Stożkowy (Typ 29)

    UNSPSC Code

    31191506

    ziarnistość

    P120