noscriptYork 127x22mm F/GLASS AL/OX FLAP DISC P36 | Cromwell Tools

York

127x22mm F/GLASS AL/OX FLAP DISC P36

SKU:

YRK2209610K

zł16.02

Bez podatku VAT

zł19.70

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Nasyp płótna AL.OX. Talerz z włókna szklanego - Generalnego zastosowania. Nierysujące.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno szklane (uniwersalne, bez zarysowań)

    Brand

    York

    EAN

    5036140020672

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    12000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    22.23mm

    Średnica

    125mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413

    Typ płyty

    Stożkowy (Typ 29)

    UNSPSC Code

    31191506

    ziarnistość

    P36