noscript3M SOFT BACK SPONGE MEDIUM GRIT XC003406367 | Cromwell Tools

3M

SOFT BACK SPONGE MEDIUM GRIT

SKU:

MMM2016018R

MPN:

XC003406367

zł8.46

Bez podatku VAT

zł10.41

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    This sponge is coated on one face. At just 5mm thick it is the most conformable of all the sanding sponges and is available in three different grades.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Burete

    Brand

    3M

    Długość

    140mm

    EAN

    4046719201662

    ECLASS Code

    21011304

    Kolor

    szary

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    7000043357

    Numer modelu:

    3808

    Rodzaj ścierny

    Powlekany

    Szerokość

    115mm

    UNSPSC Code

    31191505

    Ziarnistość:

    Średni