noscript3M 51751 SILVER 230x7x22.23mm T27DEPRESSED CENTRE GRINDING WHEEL 7100141099 | Cromwell Tools

3M

51751 SILVER 230x7x22.23mm T27DEPRESSED CENTRE GRINDING WHEEL

SKU:

MMM2302034J

MPN:

7100141099

zł55.15

Bez podatku VAT

zł67.83

Z VAT

NA STANIE (2)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    7mm

    • Typ:

    Typ 27

    Brand

    3M

    EAN

    4054596444133

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość obrotowa

    6650rpm

    Maksymalna prędkość robocza

    80m/s

    Materiał ścierny

    Ceramika

    Nr części MFR

    7100141099

    Numer modelu:

    51751

    Odpowiednie materiały

    Stal nierdzewna

    Optymalny kąt użytkowania

    25 do 35°

    Otwór

    22.23mm

    Otwór środkowy

    Proste otwory

    Oznaczenie ziarna

    27 A36 P BF

    Rodzaj wiązania

    Resinoid ze wzmocnieniem włókien (BF)

    Seria

    Srebrny

    Średnica

    230mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413 Zgodność z przepisami OSa

    Twardość

    Twarde

    UNSPSC Code

    31191506

    Wielkość ziarna

    A36

    Zastosowanie

    Szlifowanie

    ziarnistość

    36

    Ziarnistość:

    Średni/gruboziarnisty