noscriptNorton Saint Gobain 230x7.0x22.23mm T27NQ24PNOR-QUANTUM3 GRIND. DISC 66253371365 | Cromwell Tools

Norton Saint Gobain

230x7.0x22.23mm T27NQ24PNOR-QUANTUM3 GRIND. DISC

SKU:

NOR2306829N

MPN:

66253371365

zł132.87

Bez podatku VAT

zł163.43

Z VAT

NA STANIE (23)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    7mm

    • Typ:

    Typ 27

    Brand

    Norton Saint Gobain

    EAN

    8711479630019

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    80m/s

    Materiał ścierny

    Ceramic

    Nr części MFR

    66253371365

    Odpowiednie materiały

    Stal

    Optymalny kąt użytkowania

    25 do 35°

    Otwór

    22.23mm

    Otwór środkowy

    Proste otwory

    Oznaczenie ziarna

    NQ 24 P-BF27

    Rodzaj wiązania

    Resinoid ze wzmocnieniem włókien (BF)

    Seria

    Quantum3

    Średnica

    230mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413 Zgodność z przepisami OSa

    Twardość

    Miękki

    UNSPSC Code

    31191506

    Wielkość ziarna

    24-Coarse

    Zastosowanie

    Szlifowanie

    ziarnistość

    24

    Ziarnistość:

    zgrubna