zł961.95
Bez podatku VAT
zł1183.20
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3mm |
Brand | 3M |
EAN | 8850304194934 |
ECLASS Code | 21011305 |
Maksymalna prędkość obrotowa | 13300rpm |
Maksymalna prędkość robocza | 13200m/s |
Materiał ścierny | Ceramika |
Nr części MFR | 7100140056 |
Numer modelu: | 51741 |
Optymalny kąt użytkowania | 25-35° |
Otwór | 22mm |
Oznaczenie ziarna | Cubitron II |
Rodzaj koła | Typ 27 |
Rodzaj wiązania | Wzmocnienie żywicy (BF) |
Seria | Cubitron II |
Średnica | 115mm |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z EN12413 |
UNSPSC Code | 23131503 |
Wielkość ziarna | A36 |
Ziarnistość: | zgrubna |