zł200.50
Bez podatku VAT
zł246.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Type 6 Straight Cup
Contact your local branch if the size or style you require is not listed.
Type 6 Straight Cup
Recessed 10 x 11
Size: 100 x 50 x 19.85mm
Recessed 13 x 13
Size:100 x 50 x 31.75mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 50mm |
Brand | Flexovit |
EAN | 3157625628953 |
ECLASS Code | 21011305 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 66243548829 |
Numer modelu: | 66243548829 |
Otwór | 20mm |
Oznaczenie ziarna | WA120JV |
Średnica | 100mm |
UNSPSC Code | 23131503 |
Wielkość ziarna | A120 |
Ziarnistość: | Extra Fine |