zł131.30
Bez podatku VAT
zł161.50
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
For general plain crinding, surface grinding and tool and cutter grinding on ferrous and non-ferrous metals.
"PB" = Supplied with Plastic Bushes.
Abrasive Type 38A -
The most friable abrasive for maximum coolness of cut on very heat-sensitive tool steels. For light to medium cut rates.
Other styles & sizes are available on request.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 6mm |
Brand | Norton Saint Gobain |
EAN | 3157625849303 |
ECLASS Code | 21011305 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 69936621582 |
Numer modelu: | 69936621582 |
Otwór | 31.75mm |
Oznaczenie ziarna | 38A80LVS |
Rodzaj wiązania | Szkliwiony |
Średnica | 150mm |
Standardy spełnione | Zatwierdzony przez OSA |
UNSPSC Code | 23131503 |
Wielkość ziarna | A80 |
Ziarnistość: | precyzyjna Średni |