zł7.51
Bez podatku VAT
zł9.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Lapping Sticks
Length: 150mm.
Final Polishing
Kemet Diamond Compounds are formulated and manufactured to the highest standards. The KD formula ensures a stable carrier is provided, which gives the fastest cutting and polishing action. Type W (water) and OS (oil) lubricants can be used to extend the life of the compound. Kemet Diamond Compound is suitable for lapping and polishing most materials including steels, carbides and ceramics.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kemet |
Całkowita długość | 150mm |
Długość | 150mm |
Do użytku na | Twarde drewno |
ECLASS Code | 21019109 |
Gwarancja producenta | 1 Year (Terms & Conditions Apply) |
Kształt | Cylinder |
Liczba rusztów | 1 |
Nr części MFR | 321207 |
Średnica | 3mm |
UNSPSC Code | 23131504 |
Waga | 20g |