noscriptNorton Saint Gobain A39 MOUNTED POINT SHAPE A 61463689938 | Cromwell Tools

Norton Saint Gobain

A39 MOUNTED POINT SHAPE A

SKU:

NOR2505639M

MPN:

61463689938

zł32.40

Bez podatku VAT

zł39.85

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Quantum - Ceramic Abrasive Grain
    Ideal for high volume foundry operations. Minimal loading and heat build up. Up to 33% longer abrasive life when compared to other ceramic abrasive products with 30% higher metal removal rates. Optimised for all low, medium and high force applications including grinding Inconel and similar alloy turbine blade components.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ściernice trzpieniowe

    Brand

    Norton Saint Gobain

    Długość

    20mm

    EAN

    3157629422137

    ECLASS Code

    21011302

    Maksymalna prędkość robocza

    25000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Odniesienie do kształtu

    A39

    Średnica

    20mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    UNSPSC Code

    23131514