zł33.80
Bez podatku VAT
zł41.57
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Quantum - Ceramic Abrasive Grain
Ideal for high volume foundry operations. Minimal loading and heat build up. Up to 33% longer abrasive life when compared to other ceramic abrasive products with 30% higher metal removal rates. Optimised for all low, medium and high force applications including grinding Inconel and similar alloy turbine blade components.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Ściernice trzpieniowe |
Brand | Norton Saint Gobain |
Długość | 28mm |
EAN | 3157629421673 |
ECLASS Code | 21011302 |
Maksymalna prędkość robocza | 30000rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Odniesienie do kształtu | A5 |
Średnica | 20mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
UNSPSC Code | 23131514 |