noscriptNorton Saint Gobain B131 MOUNTED POINT SHAPEB 61463689939 | Cromwell Tools

Norton Saint Gobain

B131 MOUNTED POINT SHAPEB

SKU:

NOR2506031M

MPN:

61463689939

zł21.20

Bez podatku VAT

zł26.08

Z VAT

NA STANIE (17)

    Przegląd

    Quantum - Ceramic Abrasive Grain
    Ideal for high volume foundry operations. Minimal loading and heat build up. Up to 33% longer abrasive life when compared to other ceramic abrasive products with 30% higher metal removal rates. Optimised for all low, medium and high force applications including grinding Inconel and similar alloy turbine blade components.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ściernice trzpieniowe

    Brand

    Norton Saint Gobain

    Długość

    13mm

    EAN

    3157629422144

    ECLASS Code

    21011302

    Maksymalna prędkość robocza

    58000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Odniesienie do kształtu

    B131

    Średnica

    13mm

    Średnica trzpienia

    3mm

    UNSPSC Code

    23131514