noscriptKennedy SCIERNICA TRZPIENIOWA W146 | Cromwell Tools

Kennedy

SCIERNICA TRZPIENIOWA W146

SKU:

KEN2501460K

zł7.50

Bez podatku VAT

zł9.22

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Forma 'W' Średnica trzpienia 6mm Wyj.* W244= 10mm i W211= 3mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ściernice trzpieniowe

    Brand

    Kennedy

    Długość

    13mm

    EAN

    5036140101098

    ECLASS Code

    21011302

    Maksymalna prędkość robocza

    100000rpm

    Materiał ścierny

    Reubenite™ Tlenek glinu

    Odniesienie do kształtu

    W146

    Średnica

    3mm

    Średnica trzpienia

    3mm

    UNSPSC Code

    23131514

    Ziarnistość:

    RA80