noscriptKennedy SCIERNICA TRZPIENIOWA W163 | Cromwell Tools

Kennedy

SCIERNICA TRZPIENIOWA W163

SKU:

KEN2501630K

zł5.92

Bez podatku VAT

zł7.28

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Forma 'W' Średnica trzpienia 6mm Wyj.* W244= 10mm i W211= 3mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ściernice trzpieniowe

    Brand

    Kennedy

    Długość

    13mm

    EAN

    5036140101203

    ECLASS Code

    21011302

    Maksymalna prędkość robocza

    60000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Odniesienie do kształtu

    W163

    Średnica

    6mm

    Średnica trzpienia

    3mm

    UNSPSC Code

    23131514

    Ziarnistość:

    RA80