noscriptKennedy SCIERNICA TRZPIENIOWA W196 | Cromwell Tools

Kennedy

SCIERNICA TRZPIENIOWA W196

SKU:

KEN2501960K

zł8.03

Bez podatku VAT

zł9.88

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Forma 'W' Średnica trzpienia 6mm Wyj.* W244= 10mm i W211= 3mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ściernice trzpieniowe

    Brand

    Kennedy

    Długość

    25mm

    EAN

    5036140101432

    ECLASS Code

    21011302

    Maksymalna prędkość robocza

    32000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Odniesienie do kształtu

    W196

    Średnica

    16mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    UNSPSC Code

    23131514

    Ziarnistość:

    RA60