noscriptKennedy SCIERNICA TRZPIENIOWA W217 | Cromwell Tools

Kennedy

SCIERNICA TRZPIENIOWA W217

SKU:

KEN2502170K

zł9.08

Bez podatku VAT

zł11.17

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Forma 'W' Średnica trzpienia 6mm Wyj.* W244= 10mm i W211= 3mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ściernice trzpieniowe

    Brand

    Kennedy

    Długość

    10mm

    EAN

    5036140101562

    ECLASS Code

    21011302

    Maksymalna prędkość robocza

    38000rpm

    Materiał ścierny

    Reubenite™ Tlenek glinu

    Odniesienie do kształtu

    W217

    Średnica

    25mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    UNSPSC Code

    23131514

    Ziarnistość:

    RA46