zł12.53
Bez podatku VAT
zł15.41
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Reinforced Scotch-Brite web designed for cleaning and finishing on all metals. Leaves a burr-free surface for painting and coating for removal of light rust, oxides and coatings.
Maximum rpm.25mm Discs = 25000rpm.
50mm Discs = 23000rpm.
75mm Discs = 18000rpm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
EAN | 0048011055305 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maksymalna prędkość robocza | 18000rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 7000000754 |
Numer modelu: | 5530 |
Seria | SC-DR |
Sposób mocowania | Roloc |
Średnica | 75mm |
Typ płyty | Tarcza z włókniny |
UNSPSC Code | 31191506 |
Ziarnistość: | precyzyjna |