noscriptYork 125x22.23mm NON WOVEN FLAP DISC MEDIUM . | Cromwell Tools

York

125x22.23mm NON WOVEN FLAP DISC MEDIUM

SKU:

YRK2209840K

MPN:

.

zł42.35

Bez podatku VAT

zł52.09

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wysokowydajne tarcze z włókniny s... idealnym wyborem do polerowania i wykańczania stali nierdzewnej, stali węglowej, metali nieżelaznych itp. Dostępne w dwóch rozmiarach i w trzech granulacjach: grubej, średniej i drobnej. Maksymalne obroty 13280 i maksymalna prędkość 80m / s.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno szklane (ogólnego przeznaczenia, bez zarysowań).

    Brand

    York

    EAN

    5036140245884

    ECLASS Code

    21011313

    Kolor

    Maroon

    Maksymalna prędkość robocza

    12200rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    22.23mm

    Sposób mocowania

    Centralny otwór

    Średnica

    125mm

    Typ płyty

    Stożkowy (Typ 29)

    UNSPSC Code

    31191506

    Ziarnistość:

    Średni