zł206.91
Bez podatku VAT
zł254.50
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Włóknina w rolkach |
Brand | 3M |
Długość | 5m |
EAN | 3134375232166 |
ECLASS Code | 21011309 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 7100182226 |
Numer modelu: | 5534 |
Seria | Scotch-Brite™ CP-RL |
Szerokość | 50mm |
UNSPSC Code | 31191500 |
Ziarnistość: | Średni |