noscriptYork Abrasives Gold 30x20mm ZIRC SANDING BANDS P50 2053783L | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

30x20mm ZIRC SANDING BANDS P50

SKU:

YRK2053783L

MPN:

2053783L

zł4.08

Bez podatku VAT

zł5.02

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Z podkładem klasy X-weight.
    • Materiał ścierny: cyrkon
    • Idealny do wykończenia części
    formowanych, powierzchni wewnętrznych,
    rur i części wierconych
    • Odpowiednie do standardowych
    powierzchni ze stali i stali nierdzewnej


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Taśmy szlifierskie

    Brand

    York Abrasives Gold

    EAN

    5036140458833

    ECLASS Code

    21011300

    Maksymalna prędkość robocza

    13,000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek cyrkonu

    Nr części MFR

    SB0121

    Numer modelu:

    SB0121

    Średnica

    30mm

    Szerokość

    20mm

    UNSPSC Code

    31191504

    ziarnistość

    P50