noscript3M 17195 75x6mm EXL XL-UR UNITISED WHEEL 61500099322 | Cromwell Tools

3M

17195 75x6mm EXL XL-UR UNITISED WHEEL

SKU:

MMM2459402C

MPN:

61500099322

zł61.40

Bez podatku VAT

zł75.52

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    XL-DR
    All products feature a unique twist on/twist off fixing system. Grade, size or product can be changed quickly and easily. Discs have no centre nut allowing all of the disc surface to be used, reducing production costs. Suitable for use with all types of portable drills, grinders, etc. Can be used 'on-face' as a disc or 'on-edge' as a wheel.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3mm

    • Typ:

    Koła zunifikowane

    Brand

    3M

    EAN

    0480111719525

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość robocza

    22100rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    7000028470

    Numer modelu:

    17195

    Seria

    XL-DR

    Sposób mocowania

    Roloc

    Średnica

    75mm

    UNSPSC Code

    31191600

    ziarnistość

    8A

    Ziarnistość:

    Średni