zł826.90
Bez podatku VAT
zł1017.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Maximum RPM: 51mm Dia: 16,000. 76mm Dia: 12,000. 152mm Dia: 5,000. 203mm Dia: 4,000.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 25mm |
• Typ: | Koła zunifikowane |
Brand | 3M |
EAN | 0048011303826 |
ECLASS Code | 21011305 |
Maksymalna prędkość robocza | 4000rpm |
Materiał ścierny | Karbid krzemu |
Nr części MFR | 61500175148 |
Numer modelu: | 30382 |
Otwór | 12.7mm |
Seria | XL-UW |
Sposób mocowania | Otwór |
Średnica | 203mm |
UNSPSC Code | 31191600 |
ziarnistość | 2S |
Ziarnistość: | precyzyjna |