zł10.86
Bez podatku VAT
zł13.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane ręcznie ścierniwo, jest ekstremalnie twarde pozwala na bardzo szybką penetrację nawet na bardzo naciągniętym materiale bez powodowania większych pęknięć. Ta odporność na pęknięcia czyni je uniwersalnym narzędziem. Idealny dla farmerów, ogrodników
i użytkowników domowych, pozwala otrzymać ostre noże, scyzoryki, dłuta itd.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość | 80mm |
EAN | 5036140101821 |
ECLASS Code | 21011300 |
Kształt | Prostokątny |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Rodzaj produktu | Kamień kieszonkowy |
Szerokość | 22mm |
UNSPSC Code | 31191510 |
Waga | 45g |
ziarnistość | P400 |
Ziarnistość: | Średni |