zł58.26
Bez podatku VAT
zł71.66
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
30 SWG
Można używać do maszyn warsztatowych i szlifierek kątowych. Odpowiednie do usuwania rdzy, farby i ostrych krawędzi.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Rodzaj włosia: | Drut falisty |
Brand | York |
Długość | 34mm |
EAN | 5036140397439 |
ECLASS Code | 21011308 |
Maksymalna prędkość robocza | 6500rpm |
Materiał włosia | Stal |
Rodzaj pędzla | Szczotka garnkowa |
Sposób mocowania | Adapter gwintowany |
Średnica | 150mm |
Średnica drutu | 0,3 mm |
Średnica otworu | M14 |
UNSPSC Code | 27111907 |